1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点)

1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) - 東京流機工業

差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。

用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05内容量1個
注意
※差圧式流量計前後の配管には直管部が必要です。入口側:内径の10倍以上、出口側:内径の5倍以上設けてください。
※ウオーターハンマー、負圧条件下ではストップ弁を閉じてください。
※フランジ、ボルトナットは付属しません。水(比重1.0)用も製作できます。
全16種類を絞り込む
接続部のサイズ
寸法G(mm)
流れ方向
流量範囲(m3/h)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
接続部のサイズ
寸法H(mm)
寸法G(mm)
流れ方向
流量範囲(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41467004ODM-300-M-SDR-5K-25A-5m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 25A(フランジ挟み込み式)23062左→右1~5
166,200
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467013ODM-300-M-SDR-5K-25A-5m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 25A(フランジ挟み込み式)23062右→左1~5
166,200
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467029ODM-300-M-SDR-5K-40A-10m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)23578左→右2~10
172,700
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467038ODM-300-M-SDR-5K-40A-10m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)23578右→左2~10
172,700
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467047ODM-300-M-SDR-5K-40A-15m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)23578左→右3~15
172,700
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467056ODM-300-M-SDR-5K-40A-15m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)23578右→左3~15
172,700
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467065ODM-300-M-SDR-5K-50A-15m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)24088左→右3~15
181,500
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467074ODM-300-M-SDR-5K-50A-15m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)24088右→左3~15
181,500
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467083ODM-300-M-SDR-5K-50A-20m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)24088左→右4~20
181,500
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467099ODM-300-M-SDR-5K-50A-20m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)24088右→左4~20
181,500
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467108ODM-300-M-SDR-5K-65A-30m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 65A(フランジ挟み込み式)255112左→右6~30
195,700
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467117ODM-300-M-SDR-5K-65A-30m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 65A(フランジ挟み込み式)255112右→左6~30
195,700
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467126ODM-300-M-SDR-5K-80A-40m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 80A(フランジ挟み込み式)260125左→右8~40
206,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467135ODM-300-M-SDR-5K-80A-40m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 80A(フランジ挟み込み式)260125右→左8~40
206,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467144ODM-300-M-SDR-5K-100A-50m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 100A(フランジ挟み込み式)270145左→右10~50
227,700
219,800
241,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467153ODM-300-M-SDR-5K-100A-50m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 100A(フランジ挟み込み式)270145右→左10~50
227,700
219,800
241,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする