LION (ライオン事務器)
賞状額 金ラック
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
付属品
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41511707
R-A3判N
A3
吊りひも、ヒートン
(裏板)MDF、(表面)PETシート
605
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41511716
R-B3判N
B3
吊りひも、ヒートン
(裏板)MDF、(表面)PETシート
755
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41511725
R-B5判N
B5
吊りひも、ヒートン
(裏板)MDF、(表面)PETシート
275
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41511734
R-七〇判N
七〇判
吊りひも、ヒートン
(裏板)MDF、(表面)PETシート
560
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41511743
R-八二判N
八二判
吊りひも、ヒートン
(裏板)MDF、(表面)PETシート
470
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55188938
R-B4判N
-
吊紐・吊カン付
フレーム:樹脂製、カバー:PETシート、裏板:MDF
455
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55188947
R-A4判N
-
吊紐・吊カン付
フレーム:樹脂製、カバー:PETシート、裏板:MDF
340
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください