LION (ライオン事務器)
レターケース
透明レターケース総カド丸タイプは、オフィスだけではなく家庭で使っても違和感を感じさせないデザインです。さわやかな白い半透明引出しの、オールホワイトタイプ。
材質(引出し)
再生ポリスチレン樹脂製
色
ホワイト
サイズ
A4(横型)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×220×37
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41511768
LA4-553W
3段
349×253×162
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41511777
LA4-555W
5段
349×253×250
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください