ベンチグラインダー

ベンチグラインダー - SHINKO(新興製作所)ベンチグラインダー - SHINKO(新興製作所)ベンチグラインダー - SHINKO(新興製作所)ベンチグラインダー - SHINKO(新興製作所)
(6件のレビュー)

作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。
固定してご使用できる為、作業がし易いです。
円形刃物ガイド付です。
保護用アイシールド付です。

用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41511917SHG-150N
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41511917
2022-11-06
用途: ドリル刃、草刈機の刃研ぎなど
製造業

刃研ぎの他金属加工、部品の仕上げ、バリ取り、など、
購入前はサンダーで代用していましたが、安全で且つ、綺麗に仕上がります。

1が参考にしています
対象商品 : 41511917
2020-07-08
用途: 自動車整備
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

グラインダーの大きさ等丁度良く、重宝しています。グラインダー砥石やワイヤーメッシュの選択があると良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 41511917
2020-08-16
用途: 農機気の手入れ

軽くて持ち運びに便利 いろんな用途に使える 小物の加工に良い

1が参考にしています
2020-03-18
用途: 金属研磨に使用
学校法人永守学園教育・研究機関

砥石重量が左右でアンバランスで振動が大きく、手で押さえて作業しないとグラインダーが動いてしまいます。 このような両頭グラインダーは左右のバランスが大事です。

7が参考にしています
対象商品 : 41511917
2019-06-07
用途: ピット作業
CS.ARROWS

振動が無くモーター音も静かで、しかも装着されている砥石の粒度も現場の作業に合っていて良かったです

2が参考にしています
対象商品 : 41511917
2019-06-30
用途: ドリル研磨、部品成型

砥石のアンバランスや取付面の振れが大きく、振動もかなりあります。
修正してからでないと使えないです。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする