大阪製作所
プロテックシート SG70
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途
各種防火遮断幕、溶接火花防止シート
JIS規格
JIS A 1323 A種
材質
ガラス両面シリコン
厚さ(mm)
0.48
色
グレー
連続使用温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ハトメ数
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40742023
1x1(920x920)
1枚
8
-
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
40742039
1x2(920x1920)
1枚
12
-
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742048
2x2(1900x1920)
1枚
16
-
¥
38,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742057
2x3(1900x2920)
1枚
20
-
¥
58,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742066
ロール(0.48tx1040Wx30m)
1巻(30m)
なし
ロール
¥
246,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40742075
カット(0.48tx1040W)
1巻(1m)
なし
カット
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください