曜日別特売

プロテックシート A40

プロテックシート A40 - 大阪製作所

プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです。シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています。

用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテンJIS規格JIS A 1323 B種材質ガラス片面シリコン厚さ(mm)0.6表:淡グレー/裏:ホワイト連続使用温度(℃)250(シリコン側)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※作業用シートとして使用する際、火花が集中落下する場合は、防水兼用になっていますので、中心に水をはってご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ハトメ数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407420841x1(920x920)1枚8-
11,600
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
407420931x2(920x1920)1枚12-
23,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
407421092x2(1900x1920)1枚16-
46,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
407421182x3(1900x2920)1枚20-
69,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742127ロール(0.6tx1040Wx30m)1巻(30m)なしロール
297,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40742136カット(0.6tx1040W)1巻(1m)なしカット
10,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする