大阪製作所
スパッタシート ジンタ24
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途
(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格
JIS A 1323 A種
材質
炭化繊維両面シリコン
厚さ(mm)
1
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ハトメ数
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40742206
JT-1(920x920)
1枚
8
920
0.92
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742215
JT-2(920x1920)
1枚
12
920
1.92
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742224
JT-4(1900x1920)
1枚
16
1900
1.92
¥
38,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742233
JT-6(1900x2920)
1枚
20
1900
2.92
¥
57,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742249
JT-R(1.0tx1000Wx30m)
1巻(30m)
なし
1000
30
¥
240,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40742258
JT-C(1.0tx1000W)
1巻(1m)
なし
1000
1
¥
8,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742267
JT-WR(1.0tx2000Wx30m)
1巻(30m)
なし
2000
30
¥
480,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40742276
JT-WC(1.0tx2000W)
1巻(1m)
なし
2000
1
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください