大阪製作所
スパッタシート #4001S
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途
軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種
材質
炭化繊維片面シリコン
厚さ(mm)
0.8
色
表:濃グレー/裏:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ハトメ数
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40742285
1x1(920x920)
1枚
8
-
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
40742294
1x2(920x1920)
1枚
12
-
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742303
2x2(1900x1920)
1枚
16
-
¥
34,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742319
2x3(1900x2920)
1枚
20
-
¥
52,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742328
ロール(0.8tx1000Wx30m)
1巻(30m)
なし
ロール
¥
210,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40742337
カット(0.8tx1000W)
1巻(1m)
なし
カット
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください