プロテックウェルディングパネル AC35 P.S

プロテックウェルディングパネル AC35 P.S - 大阪製作所

プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)

用途組立式遮光用パネル寸法(幅W×高さH)(mm)1830×1820仕様防炎登録(スクリーン):登録品質量(kg)約7.2ハトメ数19材質(スクリーン)軟質塩化ビニール材質(枠)鋼鉄パイプ(プラスチック被覆)ハトメ内径(mm)9.5スクリーン1760×1470mm、周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※溶接火花防止カーテンとしては使用しないで下さい。60℃以上の場所で使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40742538Y イエロー(スクリーン)イエロー
54,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742547G グリーン(スクリーン)グリーン
54,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742556D ダーク(スクリーン)ダークグリーン
54,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする