プロテックウェルディングカーテン AC35

プロテックウェルディングカーテン AC35 - 大阪製作所

プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)

用途遮光用カーテン仕様周囲の折り返し:なし、防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応ハトメなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※溶接火花防止カーテンとしては使用しないで下さい。60℃以上の場所で使用しないで下さい。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40742678Y イエロー1巻(40m)イエローロール
112,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40742687Y イエロー1巻(1m)イエローカット
3,400
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742696G グリーン1巻(40m)グリーンロール
112,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40742705G グリーン1巻(1m)グリーンカット
3,400
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742714D ダーク1巻(40m)ダークグリーンロール
112,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40742723D ダーク1巻(1m)ダークグリーンカット
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする