マホータイ オリステープ Sセット

マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所
(1件のレビュー)

マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用内容量1個
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。オリステープセットは常温でご使用下さい。施工時の圧力にご注意下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
耐熱温度(℃)
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40742827MTRS 25-5501.5常温マホータイ(MT-205)、オリステープ(ラバーパッチ付)(OSTS 25-5)、ラテックス手袋×1組約150
8,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40742836MTRS 40-5501.5常温マホータイ(MT-205)、オリステープ(ラバーパッチ付)(OSTS 40-5)、ラテックス手袋×1組約160
9,300
9,298
10,228(税込)
当日出荷
40742845MTRS 50-5501.5常温マホータイ(MT-205)、オリステープ(ラバーパッチ付)(OSTS 50-5)、ラテックス手袋×1組約165
9,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
40742854MTRS 65-5752.7常温マホータイ(MT-309)、オリステープ(ラバーパッチ付)(OSTS 65-5)、ラテックス手袋×1組約245
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742863MTRS 75-5752.7常温マホータイ(MT-309)、オリステープ(ラバーパッチ付)(OSTS 75-5)、ラテックス手袋×1組約255
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40742879MTRS 100-51004.5常温マホータイ(MT-415)、オリステープ(ラバーパッチ付)(OSTS 100-5)、ラテックス手袋×1組約420
24,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40742827
2024-11-11
用途: 配管のピンホール補修
サービス業

想像以上の効果です
ピッタと水漏れが止まりました
作業に少しコツが必要かと思いますが緊急対応には十分な強度であり仕上がりです
今回はピンホールクラスでしたが亀裂の場合も上手く止まってくれたら良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする