| 40743439 | HPJ-22HC7 | 2.2 | ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×10m)、キャブタイヤケーブル(10m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2") | 2.2 | 三連プランジャポンプ | | ¥697,000 | ¥499,800 | ¥549,780(税込) |
| |
|
| 40743448 | HPJ-22HC7 | 2.2 | ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×10m)、キャブタイヤケーブル(10m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2") | 2.2 | 三連プランジャポンプ | | ¥697,000 | ¥489,800 | ¥538,780(税込) |
| |
|
| 40743457 | HPJ-37HC7 | 3.7 | ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×10m)、キャブタイヤケーブル(10m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2") | 3.7 | 三連プランジャポンプ | | ¥847,000 | ¥599,800 | ¥659,780(税込) |
| |
|
| 40743466 | HPJ-37HC7 | 3.7 | ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×10m)、キャブタイヤケーブル(10m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2") | 3.7 | 三連プランジャポンプ | | ¥847,000 | ¥599,800 | ¥659,780(税込) |
| |
|
| 40743475 | HPJ-37HCA7 | 3.7 | ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×10m)、キャブタイヤケーブル(10m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2") | 3.7 | 三連プランジャポンプ | | ¥1,020,000 | ¥719,800 | ¥791,780(税込) |
| |
|
| 40743484 | HPJ-37HCA7 | 3.7 | ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×10m)、キャブタイヤケーブル(10m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2") | 3.7 | 三連プランジャポンプ | | ¥1,020,000 | ¥719,800 | ¥791,780(税込) |
| |
|
| 40743493 | HPJ-110HC-1 | 15 | キャブタイヤケーブル 1本・吐水ホース1本・ノズル1個・不凍液タンク(4Lポリ容器)1個 | 11 | 三連プランジャポンプ | | | |
| 40743414 | HPJ-15HC7 | 1.5 | ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×10m)、キャブタイヤケーブル(10m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2") | 1.5 | 三連プランジャポンプ | | | |
| 40743509 | HPJ-110HC-1 | 15 | キャブタイヤケーブル 1本・吐水ホース1本・ノズル1個・不凍液タンク(4Lポリ容器)1個 | 11 | 三連プランジャポンプ | | | |
| 40743423 | HPJ-15HC7 | 1.5 | ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×10m)、キャブタイヤケーブル(10m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2") | 1.5 | 三連プランジャポンプ | | | |
| 76462786 | HPJ-110HC-3 | 11 | ストップガン(JGP350-20H 回転ノズル付)、吐水ホース(3/8”×20m)、キャブタイヤケーブル(7m) | 11 | 三連ブランジャポンプ | | | |
| 76462795 | HPJ-110HC-3 | 11 | ストップガン(JGP350-20H 回転ノズル付)、吐水ホース(3/8”×20m)、キャブタイヤケーブル(7m) | 11 | 三連ブランジャポンプ | | | |
| 61510769 | HPJ-55HC2 | 10 | ストップガン(RL26・ML900)、吐水ホース(3/8”×15m)、キャブタイヤケーブル(5m) | 5.5 | 三連プランジャポンプ | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 61510778 | HPJ-55HC2 | 10 | ストップガン(RL26・ML900)、吐水ホース(3/8”×15m)、キャブタイヤケーブル(5m) | 5.5 | 三連プランジャポンプ | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |