曜日別特売

高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型

高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 - 鶴見製作所

市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。

用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用構造三連プランジャポンプ使用燃料自動車用無鉛ガソリン始動方式セルスタータ(リコイルスタータ)内容量1台
注意
※吐水ホースの種類によりパターンが分かれている製品につきましては、付属品を確認の上、ご注文下さい。お客様都合による返品は不可とします。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40743624HPJ-680ES(パタ-ンA)28.7ハンドチェンジガン(Φ2.3・AJG100-30VSA)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(3/8″×20m ポンプ側用カプラ標準付属)
540,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743633HPJ-680ES(パタ-ンB)28.7ハンドチェンジガン(Φ2.3・AJG100-30VSA)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(3/8″×20m 両端クイックカップリング標準付属)
545,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743649HPJ-680ES(パタ-ンC)28.7ハンドチェンジガン(Φ2.3・AJG100-30VSA)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(1/2"×20m ポンプ側用カプラ標準付属)
550,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743658HPJ-680ES(パタ-ンD)28.7本体のみ(ノズル・吐水ホースは非付属) ただし、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)は標準付属
499,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743579HPJ-470ES(パタ-ンA)25.4ハンドチェンジガン(Φ2.3・AJG80-30VSA)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(3/8″×20m ポンプ側用カプラ標準付属)
436,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
15099737HPJ-0725ES(パターンA)25.4【ノズル】ハンドチェンジガン(AJG100-30VSA Φ2.3)、【ホース】吸水:3/4"×2.7m(ストレーナ付)・余水:1/2"×2.7m・吐水:3/8"×20m(ポンプ側用カプラ付属)
487,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743588HPJ-470ES(パタ-ンB)25.4ハンドチェンジガン(Φ2.3・AJG80-30VSA)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(3/8″×20m 両端クイックカップリング標準付属)
441,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
15099746HPJ-0725ES(パターンB)25.4【ノズル】ハンドチェンジガン(AJG100-30VSA Φ2.3)、【ホース】吸水:3/4"×2.7m(ストレーナ付)・余水:1/2"×2.7m・吐水:3/8"×20m(両端クイックカップリング付属)
493,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743597HPJ-470ES(パタ-ンC)25.4ハンドチェンジガン(Φ2.3・AJG80-30VSA)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(1/2"×20m ポンプ側用カプラ標準付属)
443,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
15099755HPJ-0725ES(パターンC)25.4【ノズル】ハンドチェンジガン(AJG100-30VSA Φ2.3)、【ホース】吸水:3/4"×2.7m(ストレーナ付)・余水:1/2"×2.7m・吐水:1/2"×20m(ポンプ側用カプラ付属)
499,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743606HPJ-470ES(パタ-ンD)25.4本体のみ(ノズル・吐水ホースは非付属) ただし、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)は標準付属
399,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
15099764HPJ-0725ES(パターンD)25.4【ノズル】付属無し【ホース】吸水:3/4"×2.7m(ストレーナ付)・余水:1/2"×2.7m・吐水:付属無し
441,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
53552206HPJ-550WES-128.7ハンドチェンジガン(Φ2.5・AJG100-30VSA)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(3/8″×20m)
573,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743615HPJ-4100ES15.3ホビージェットガン(Φ1.8・HJG120-30VAN)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(3/8″×20m)
467,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743667HPJ-6150ES15.2ベガジェットガン(Φ1.1・VJG220-40B マガリ)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(3/8″×20m)
591,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743676HPJ-6190ES11.9ベガジェットガン(Φ0.9・VJG220-40B)、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(3/8″×20m)
525,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
53552215HPJ-8150ES19.2ハンドチェンジガン(Φ1.5・SG200-30VSA)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(3/8″×20m)
879,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
53552224HPJ-8200ES14.1ハンドチェンジガン(Φ1.2・SG200-30VSA)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(3/8″×20m)
900,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする