曜日別特売

位置検出用ミニフロート MF型

位置検出用ミニフロート MF型 - 鶴見製作所位置検出用ミニフロート MF型 - 鶴見製作所位置検出用ミニフロート MF型 - 鶴見製作所

小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。

用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。内容量1個
注意
※ご購入される前に、接点(aもしくはb)、ケーブル長さを必ずご確認願います。間違いによる返品受付は不可とします。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※ケーブルを引っ張らないで下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
周波数(Hz)
タイプ
使用液
ケーブル長(m)
接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40743859MF-3AAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水6a接点(上限で接点閉)
9,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743868MF-3AAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水10a接点(上限で接点閉)
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743877MF-3AAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水15a接点(上限で接点閉)
13,000
9,788
10,767(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743886MF-3AAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水20a接点(上限で接点閉)
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743895MF-3AAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水25a接点(上限で接点閉)
16,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743904MF-3AAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水30a接点(上限で接点閉)
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51505854MF-3AAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水40a接点(上限で接点閉)
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51505870MF-3AAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水50a接点(上限で接点閉)
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743913MF-3BAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水6b接点(下限で接点閉)
9,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743929MF-3BAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水10b接点(下限で接点閉)
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743938MF-3BAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水15b接点(下限で接点閉)
13,000
9,788
10,767(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743947MF-3BAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水20b接点(下限で接点閉)
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743956MF-3BAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水25b接点(下限で接点閉)
16,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743965MF-3BAC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水30b接点(下限で接点閉)
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする