鶴見製作所
位置検出用ミニフロート (高温仕様) MF型
特にMF-HT型は80℃耐熱の高温水仕様としておりますので、ボイラー排水、食品・精錬工場等高温水を扱う場面に適しています。
用途
増水・渇水警報用、ポンプの自動運転用
材質
バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:耐熱ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:耐熱ABS樹脂
質量(g)
97(フロート単体)
定格出力容量(VA)
10
心数×断面積(mm
2
)
2×0.3
接点機構
マイクロスイッチ
最大使用電流(A)
AC/DC0.1(誘導負荷)
液温(℃)
0~80
仕上外径(Φmm)
5.3
耐水圧(kPa)
98
内容量
1個
関連資料:
(0.27MB)
注意
※ケーブルを引っ張らないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
周波数(Hz)
タイプ
使用液
ケーブル長(m)
接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40743974
MF-3HTA
AC/DC 30
50/60
位置検出用
湧水・工事排水・土砂水
6
a接点(上限で接点閉)
¥
34,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743983
MF-3HTA
AC/DC 30
50/60
位置検出用
湧水・工事排水・土砂水
10
a接点(上限で接点閉)
¥
36,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40743999
MF-3HTA
AC/DC 30
50/60
位置検出用
湧水・工事排水・土砂水
20
a接点(上限で接点閉)
¥
40,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40744008
MF-3HTA
AC/DC 30
50/60
位置検出用
湧水・工事排水・土砂水
30
a接点(上限で接点閉)
¥
43,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40744017
MF-3HTB
AC/DC 30
50/60
位置検出用
湧水・工事排水・土砂水
6
b接点(下限で接点閉)
¥
34,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40744026
MF-3HTB
AC/DC 30
50/60
位置検出用
湧水・工事排水・土砂水
10
b接点(下限で接点閉)
¥
36,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40744035
MF-3HTB
AC/DC 30
50/60
位置検出用
湧水・工事排水・土砂水
20
b接点(下限で接点閉)
¥
40,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40744044
MF-3HTB
AC/DC 30
50/60
位置検出用
湧水・工事排水・土砂水
30
b接点(下限で接点閉)
¥
43,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください