曜日別特売

つるバラトレリス カラマリーナ

つるバラトレリス カラマリーナ - 近江屋ロープつるバラトレリス カラマリーナ - 近江屋ロープつるバラトレリス カラマリーナ - 近江屋ロープつるバラトレリス カラマリーナ - 近江屋ロープつるバラトレリス カラマリーナ - 近江屋ロープつるバラトレリス カラマリーナ - 近江屋ロープつるバラトレリス カラマリーナ - 近江屋ロープつるバラトレリス カラマリーナ - 近江屋ロープ
(1件のレビュー)

軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。

用途つるバラの育成に最適支柱径(Φmm)31.8セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5網目(mm)150内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40744367VGシルバー
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40744376VG-Gグリーン
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40744367
2021-12-14
用途: つるバラの誘引
卸売・小売業

軽量で、組み立てやすかったです。柱の濃緑もバラにマッチしました。一パネルごとに高さ調整が出来るため、次回高さ調整が必要な箇所に使用予定です。購入前は高額商品と思いましたが、納得の価格とクオリティーの商品と思います。是非今後も利用させて頂きます!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする