PON de eco

PON de eco - 大和プラスチック
(1件のレビュー)

ガラスのような質感とシンプルデザインのミニポット。
多肉植物やミニ観葉を手軽に可愛く楽しめるアイテムです。

容量(L)0.4ホワイト材質ポリプロピレン+天然素材(木粉)号数3号寸法(Φ×高さH)(mm)88×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40745225-
330
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40745225
2020-08-03
用途: セントポーリアを植えるため

安くてしっかりしている、さらにおしゃれな感じがある鉢なので、探してました。
商品現物と商品の写真が違うので購入を躊躇していましたが、「商品名」が3号ホワイト、となっていたので決めました。
写真は受け皿になってますが現物は白っぽい3号鉢です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする