bigborn(ビッグボーン)
半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ)
軽快な半袖タイプでさらにクールに、スポーティに。
収納可能フード付き
袖口からも風がぬけます。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
首調整ゴム、ラグラン袖、左胸ファスナーポケット、 左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット
機能
UVカット95%
生地
タフタ
材質(ファスナー)
プラスチック、引き手:金属
内容量
1着
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。
全21種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
色
シルバーグレー×ダークグレー
ネイビー
ロイヤルブルー×ホワイト
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40749529
BK6058
S
ロイヤルブルー×ホワイト
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40749599
BK6058
S
ネイビー
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40749644
BK6058
4L
ネイビー
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40749669
BK6058
S
シルバーグレー×ダークグレー
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40749678
BK6058
M
シルバーグレー×ダークグレー
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40749687
BK6058
L
シルバーグレー×ダークグレー
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40749538
BK6058
M
ロイヤルブルー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
40749547
BK6058
L
ロイヤルブルー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
40749556
BK6058
LL
ロイヤルブルー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
40749565
BK6058
EL
ロイヤルブルー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
40749574
BK6058
4L
ロイヤルブルー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
40749583
BK6058
5L
ロイヤルブルー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
40749608
BK6058
M
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40749617
BK6058
L
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40749626
BK6058
LL
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40749635
BK6058
EL
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40749653
BK6058
5L
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40749696
BK6058
LL
シルバーグレー×ダークグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
40749705
BK6058
EL
シルバーグレー×ダークグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
40749714
BK6058
4L
シルバーグレー×ダークグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
40749723
BK6058
5L
シルバーグレー×ダークグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください