曜日別特売

コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ)

コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)

重ね着風のスポーティなコンプレッション袖に軽快なショート丈登場。
衣服内の風が漏れにくい構造
スポーティーなショート丈
スマートな裏側デザインのスタンドカラー

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100、袖:ポリエステル92、ポリウレタン8仕様衿は風気路メッシュ、左内側ボックスポケット、両脇ポケットケーブルホール付き、裾はドローコードで調節可能、保冷剤入れメッシュポケット機能UVカット95%生地タフタ、 袖コンプレッション材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属内容量1着
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40749809BK6019Lロイヤルブルー×ダークグレー×ブラック
オープン
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
40749818BK6019LLロイヤルブルー×ダークグレー×ブラック
オープン
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
40749827BK6019ELロイヤルブルー×ダークグレー×ブラック
オープン
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
40749854BK6019Mシルバーグレー×ダークグレー×ブラック
オープン
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
40749863BK6019Lシルバーグレー×ダークグレー×ブラック
オープン
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
40749739BK6019Mレッド×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749748BK6019Lレッド×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749757BK6019LLレッド×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749766BK6019ELレッド×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749775BK60194Lレッド×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749784BK60195Lレッド×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749793BK6019Mロイヤルブルー×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749836BK60194Lロイヤルブルー×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749845BK60195Lロイヤルブルー×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749879BK6019LLシルバーグレー×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749888BK6019ELシルバーグレー×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749897BK60194Lシルバーグレー×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40749906BK60195Lシルバーグレー×ダークグレー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする