曜日別特売

半袖/ポリエステル・綿/空調風神服(服のみ)

半袖/ポリエステル・綿/空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)半袖/ポリエステル・綿/空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)

トロピカル素材で快適な着心地!
ポリエステル・綿混紡糸、ポリエステル長繊維を用いた高密度・交織ポプリン。原糸の隙間を少なくすることで、空気のモレを抑えた、高い防風性能を有する生地です。
イージーケア性、洗濯耐久性に優れています。
帯電防止素材使用

セット内容服のみ材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属、(ボタン)金属混率(%)ポリエステル75、綿25仕様首調整ゴム、左胸ファスナーポケット、両脇逆玉ポケット、左内側ボックスポケット、ファン用リング(TPU)、保冷剤入れメッシュポケット機能帯電防止生地交織トロピカル内容量1着
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40751315BK60784Lディープグリーン
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
40751324BK60785Lディープグリーン
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
40751358BK6078Sネイビー
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
40751403BK60784Lネイビー
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
40751419BK60785Lネイビー
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
40751087BK6078Sシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751096BK6078Mシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751105BK6078Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751114BK6078LLシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751123BK6078ELシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751139BK60784Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751148BK60785Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751157BK60786Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751166BK60787Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751175BK6078Sカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
40751184BK6078Mカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
40751193BK6078Lカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
40751209BK6078LLカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
40751218BK6078ELカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
40751227BK60784Lカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
40751236BK60785Lカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
40751245BK60786Lカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
40751254BK60787Lカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
40751263BK6078Sディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751279BK6078Mディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751288BK6078Lディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751297BK6078LLディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751306BK6078ELディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751333BK60786Lディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751349BK60787Lディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751367BK6078Mネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751376BK6078Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751385BK6078LLネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751394BK6078ELネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751428BK60786Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751437BK60787Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする