プロケース(ハードケース)

プロケース(ハードケース) - PLANO[安全保護具]

伸長可能なアルミニウム・トロリー、ボールベアリング付きのゴム車輪付きでスマートな移動。
書類入れ付き。
工具差しボード(ゴムタイプ)は取り外し可能です。
ハンドルはエルゴノミクスで滑りにくいです。
調節可能なショルダーストラップ付き。

質量(kg)5.2外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)460内容量1個
注意
※工具類は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40747964PC120E480×460×240
54,220
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする