ツールボックス PROFESSIONAL LINE

ツールボックス PROFESSIONAL LINE - PLANOツールボックス PROFESSIONAL LINE - PLANO

3段の引き出しがついた、プロフェッショナル用のツールケースです。
3つの引き出しは剛性と、弾力性に優れ、割れにくいABS製です。
スムーズにスライドするファストスライディングレールがついています。(ボールベアリングタイプではありません)
一番上は大きなツール用です。
滑りにくいグリップがついています。
引き出しは飛び出さないロッキング機構がついています。
ケースのラッチはスチール製です。

材質ABS幅(mm)540質量(kg)5高さ(mm)360奥行(mm)310内容量1個
注意
※サブ画像の工具類は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40747973873
30,870
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする