VX水性用刷毛

VX水性用刷毛 - ステップVX水性用刷毛 - ステップVX水性用刷毛 - ステップVX水性用刷毛 - ステップ

OXシリーズを更にグレードアップした塗料の含み・掃出しの良い刷毛です

種類刷毛材質(毛)山羊毛・化繊主な用途水性用毛色白色内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40754124-22
オープン
739
813(税込)
当日出荷
40754133-筋違14
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754149-筋違16
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754158-筋違17
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする