ステップ
VX油性用刷毛
OXシリーズを更にグレードアップした塗料の含み・掃出しの良い刷毛です
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化繊
主な用途
油性用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754194
-
14
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754203
-
16
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754219
-
17
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください