上級刷毛

上級刷毛 - ステップ上級刷毛 - ステップ上級刷毛 - ステップ上級刷毛 - ステップ上級刷毛 - ステップ

「ペンキバケ」を代表する馬毛主体の本綴じ仕様。

形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛・化繊主な用途油性用毛色黒色内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40754517-1022
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754526-15/M23
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754535-2026
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754544-3026
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499060-2525
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする