曜日別特売

ミニスポンジローラー水性用

ミニスポンジローラー水性用 - ステップ

水性塗料や水性接着剤の塗布などに。

タイプスペアサイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ウレタンローラーサイズ(mm)75適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×主な用途水性用ローラーサイズ(inch)3内容量1袋(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40755673-
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする