アトムハウスペイント
クロスカラー刷毛
アトムハウスペイント「水性フリーコート」用に開発されたハケです。
用途
ワークショップやイベント、工作、ホビー、エイジング塗装に。
形状
平
仕様
金巻
種類
刷毛
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)
主な用途
水性用
毛色
青色
内容量
1本
注意
※毛材はPBTなので有機溶剤、油、ガソリン等には長期耐性できますが、毛を接着している部分が溶剤で侵されてしまう場合があるので用途を水性用にしています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40758184
-
45(金巻から)
12.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40758193
-
49(金巻から)
16
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください