曜日別特売

モンテ 洗えるクッションシュラフ

モンテ 洗えるクッションシュラフ - CAPTAIN STAGモンテ 洗えるクッションシュラフ - CAPTAIN STAGモンテ 洗えるクッションシュラフ - CAPTAIN STAGモンテ 洗えるクッションシュラフ - CAPTAIN STAGモンテ 洗えるクッションシュラフ - CAPTAIN STAGモンテ 洗えるクッションシュラフ - CAPTAIN STAG

収納時はクッションとして使用できるシュラフです。
クッションの中に洗濯可能なシュラフが入っています。大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。
中綿には丸洗いに適したウルトラファインファイバーを使用しています。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)800g、バッグ:綿100%質量(g)約1300使用時寸法(mm)(シュラフ)約800×長さ1900、(クッション)約430×430×厚さ180使用温度(目安)12度~内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40758455UB-0025カーキ
10,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
40758464UB-0026グレー
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40758473UB-0027ネイビー
10,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする