クイックシェード250UV-S
フリーマーケット・町内会・祭事などに便利。
フレームを広げてフライをセットするだけ簡単クイック設営。
フライ天井部にベンチレーション付で涼しく快適に過ごせます。フレームはプッシュボタン式で高さ3段階調節が可能。
寸法(cm)(組立)約250×250×高さ257・248・239、(パッキング)約124×21×21
仕様キャスターバッグ付
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(紛体塗装)
質量(kg)約16
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |