曜日別特売

コンパクト ウォータータンク

コンパクト ウォータータンク - CAPTAIN STAGコンパクト ウォータータンク - CAPTAIN STAGコンパクト ウォータータンク - CAPTAIN STAGコンパクト ウォータータンク - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

災害時は水確保に。丈夫な3層構造でとにかく強い。
コンパクトに収納、持ち運びにも便利。取っ手があるので持ちやすく、ダイレクトに注げる。

用途キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。超軽量なので非常用給水袋の備えに。材質本体容器:PET+ナイロン+ポリエチレン(3層)、フタ・口・ハンドル:ポリエチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40758568UE-2023約10約410×380(水を入れる前)
700
659
725(税込)
当日出荷
返品不可
40758577UE-2024約5約330×303(水を入れる前)
650
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40758577
2023-09-17
用途: 営業ノベリティーグッズ見本として
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

5リットルタイプを購入 これから寒くなり雪で車に閉じ込められた時に歩いて水などの確保や名水などのそばを通った時などに利用してください、最悪もう使えない覚悟で大人男性のあれにも使えます、通常の仮トイレは500CCくらいですがこれだとそれより多くても大丈夫なので 車に入れておいてください。 と言って渡すもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする