シェードテラス サンレモ

シェードテラス サンレモ - タカショーシェードテラス サンレモ - タカショー
(4件のレビュー)

掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。

用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。構造組立式遮光率(%)約85~90付属品シェード留め具16個付き紫外線防御率(%)UVカット率:約85保証期間3年保証※生地のみ紫外線カット約85
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
※危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所。
※床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所。
※風の強い場所、高い場所は強風時に倒れたり、落下すると危険です。
※2階以上では使用しないでください。
※夏季の近くや高温になる場所は熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※積雪地域では使用しないでください。また、積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40758997GT-M02C1枚モカ約幅242cm×奥行180cm約1約242×180ポリエチレン(シェード生地)
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
40759006GT-02C1枚ベージュ約幅242cm×奥行180cm約1約242×180ポリエチレン(シェード生地)
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
40758979GT-M021台モカ約幅276.5cm×奥行206cm×高さ262cm約34.2【間口】(正面)約250×186、(側面)約180×195、(背面)約250×233(本体)スチール、(生地)ポリエチレン/シェード生地
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
40758988GT-021台ベージュ約幅276.5cm×奥行206cm×高さ262cm約34.2【間口】(正面)約250×186、(側面)約180×195、(背面)約250×233(本体)スチール、(生地)ポリエチレン/シェード生地
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40758979GT-M0279824905CLP-22UGT-M02 シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824905シェードポーチサンレモ シェード仕様タカショー1台
58,980
税込64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40758988GT-0279824905CLP-22UGT-02 シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824905シェードポーチサンレモ シェード仕様タカショー1台
58,980
税込64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-08
用途: 玄関前
aromaNeigeサービス業

デザインも素敵で、ピッタリ、玄関前横に設置できました。大満足です。

対象商品 : 40758979
2023-07-14
用途: 玄関横にセッティング
aromaNeigeサービス業

しっかりしていて丈夫。
デザインも素敵です。
購入して良かったと思います。
近所の人にも好評でした。

対象商品 : 40758979
2021-06-07
用途: 屋外休憩コーナーの日よけ
TOYO TIRE株式会社運輸・通信業

横梁角パイプの一か所にへこみがありました。
組立てにあまり支障がなかったので、組み立てて使用しています。
商品としては、体裁も良く従業員の評判も良いです。

対象商品 : 40758979
2020-05-14
用途: 庭の植物用日よけ
医療・福祉・介護関連業

2人以上でないと組み立てができませんが、家の前が豪華になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする