コットンガーデン

コットンガーデン - タカショー

天然の綿を使用しています。強度があるので、園芸や作業など多用途に。幅広く手軽に使えます。

長さ(m)135材質綿幅(mm)2質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ2mm×長さ135m太さ(mm)約2内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40759128#132
770
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする