タカショー
フラワー花壇フェンスハート
地中に埋め込んで固定するだけの簡単設置です。
花壇の脇などに設置し、デコレーションするフェンスです。
材質
スチール
幅(mm)
460
質量(kg)
0.32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅46cm×高さ32cm×厚さ0.4cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約46×0.4×32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40759164
SFE-03
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください