フラワー花壇フェンスA

フラワー花壇フェンスA - タカショーフラワー花壇フェンスA - タカショー

地中に埋め込んで固定するだけの簡単設置です。
花壇の脇などに設置し、デコレーションするフェンスです。

材質スチール幅(mm)464質量(kg)0.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅46cm×高さ32cm×厚さ0.8cm寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約46×0.8×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40759173SFE-05
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする