サボテン・多肉植物の肥料ミニ

サボテン・多肉植物の肥料ミニ - 朝日工業サボテン・多肉植物の肥料ミニ - 朝日工業

室内に癒しを運んでくれるサボテンと多肉植物の為の肥料です。
緩行性肥料の為、ゆっくり長く効果が持続し、サボテンと多肉植物を元気にします。
肥料のいやな臭いが少なく、室内やベランダ栽培の多肉植物にも安心してお使いいただけます。
保存に便利なチャック付きパッケージです。
春から秋にかけて与えます。
鉢の直径が約6cm程度のミニサボテン、多肉植物の場合、指先一つまみ、5号鉢の場合約2g(指先4~5つまみ)が目安です。
根元から離れたところに置いてください。

名称販売休止内容量1袋(150g)
注意
※肥料のあげすぎには特に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40759198-
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする