苦土石灰

苦土石灰 - 熊本物産苦土石灰 - 熊本物産
(2件のレビュー)

酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作り、マグネシウムは葉緑素を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す良の目安としては、1坪当たり約500gです。

注意
※種まき、植え付けする一週間前に散布して、速やかに耕してください。
※ガス障害を起こさないために、窒素肥料や堆肥と同時に施さないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31598499-1袋(1kg)
オープン
209
230(税込)
当日出荷
40759225-1袋(5kg)
オープン
取扱い終了
40759234-1袋(10kg)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40759234
2021-12-12
用途: 家庭菜園
サービス業

粉でもなく粒でもなくサラサラの顆粒です。撒きやすい。
風に舞うこともなく一面にまんべんなく撒けます。

対象商品 : 40759234
2020-02-17
用途: 家庭菜園
市川工房その他業種

値段の割に容量不足、ホームセンターでの購入がお得かもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする