美味しい防災食 50食入

美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ

「美味しい防災食」は、いつもの食べ慣れた美味しい家庭料理が味わえる食事です。
製造後常温で5年間の保存が出来、しかも常温のままでも美味しく食べられますので、
海や山へのレジャーに携行する携行食としても更に日常食としても活用いただいております。

賞味期限5年7ヶ月内容量1箱(50個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40759444--ポークカレー
27,75026,980
26,980
29,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
40759453--筑前煮
28,00027,980
27,980
30,218(税込)
11日以内出荷
返品不可
40759469--肉じゃが
28,00027,980
27,980
30,218(税込)
10日以内出荷
返品不可
40759478--豚汁
28,00027,980
27,980
30,218(税込)
10日以内出荷
返品不可
40759487--ハンバーグ煮込み
27,75026,980
26,980
29,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
40759496--さばの味噌煮
27,75026,980
26,980
29,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
40759505--さつま芋のレモン煮
27,75026,980
26,980
29,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
40759514--きんぴらごぼう
27,75026,980
26,980
29,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
40759523--いわしの煮付
28,00027,980
27,980
30,218(税込)
11日以内出荷
返品不可
40759539--牛丼の具
28,00027,980
27,980
30,218(税込)
11日以内出荷
返品不可
72464747【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)きんぴらごぼう
27,75026,980
21,980
アウトレット
23,738(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
72464756【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)肉じゃが
28,00027,980
22,980
アウトレット
24,818(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
72464765【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)さばの味噌煮
27,75026,980
21,980
アウトレット
23,738(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする