ヒロセ電機 基板ソケット FX2 シリーズ 1.27mm 52 極 2 列 ストレート
- 仕様
- コンタクト数 = 52
行数 = 2
ピッチ = 1.27mm
タイプ = 基板対基板
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 125 V ac
シリーズ = FX2
コンタクト材質 = リン酸銅
1.27mmピッチ 基板対基板コネクタ FX2 ストレートソケット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
























