曜日別特売

ヒロセ電機 圧着端子コンタクト オス DF59シリーズ

ヒロセ電機 圧着端子コンタクト オス DF59シリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
ジェンダー = オス
併用 = DF59コネクタハウジング
シリーズ = DF59
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大接触抵抗 = 30mΩ
最低使用温度 = -35℃
最高使用温度 = +105℃
ヒロセ電機DF59圧着コンタクト. ヒロセ電機DF59シリーズ用圧着コンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40770897DF59-22PCFA
オープン
¥179
¥197(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする