ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm
- 仕様
- コンタクト数 = 40
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 0.5mm
取り付けタイプ = 表面実装
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF下接点
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V ac
シリーズ = FH33
行数 = 1
コンタクトめっき = 金
最低使用温度 = -55℃
ヒロセ電機FH33シリーズ0.5 mm及び1.0 mm FPC / FFCコネクタ. FH26 ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタで、高さ1.2 mmの低プロファイルのコンパクトなコネクタです。これらのFH33 ZIF FPCコネクタの実装奥行きはわずか2.5 mmで、小さいフットプリントにより大幅な省スペース化が可能です。 回転ワンタッチZIFアクチュエータにより、FPCを簡単かつ正確に挿入でき、確実に保持することができます。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。. 特長と利点. 低プロファイル(高さ1.25 mm) わずか2.5 mm幅の省スペース基板実装設計 回転ワンタッチアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 標準的な0.3 mm FPCに対応. 用途. これらのFH33 FPC / FFCコネクタは、小型ポータブル機器や個人用モバイル機器に最適です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























