JST コネクタハウジング メス 4極 1列 5.08mm F32シリーズ
- 仕様
- コンタクト数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 5.08mm
ジェンダー = メス
コンタクトジェンダー = オス
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = F32
併用可能製品 = J300シリーズJFAコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 33.19mm
幅 = 12.7mm
深さ = 33.6mm
ハウジング材質 = ガラス繊維入りPBT
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(200個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























