JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ
- 仕様
- シリーズ = JFA J300
ピッチ = 3.81mm
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ボディ向き = サイドエントリ
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
定格電圧 = 250 V ac/dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(135個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























