仕様シース色 = 赤
長さ = 300mm
許容電圧 = 125 V ac
許容電流値 = 1 A
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
コアストランド = 7/0.127 mm
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 7
最大使用温度 = +85℃
圧着リード線. PicoBlade圧着コンタクトリードは51021シリーズレセプタクルの代表品番< 279-9156') 279-9156/用です。. ソケットコンタクト: 50058シリーズ ボードインコンタクト: 50061シリーズ リードは7x0.127、28 AWG、赤