仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000内容量1個