仕様スロットセンサ、スルースキャン. LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ周波数(Hz)(スイッチング)500保護構造IP67シリーズE3S出力PNP検出方式ThroughBeam(Fork)センサーフォーク形光源赤外線LED応答時間1ms材質(ハウジング)Metal検出範囲(mm)30光学方式フォトトランジスタ動作温度範囲(℃)-25 → +55最大電流(mA)100電気的接続Pre-Wired Cable最大DC電圧(V)24内容量1個