omron(オムロン)
Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 24V dc
仕様
リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久
接点
DPDT
機能
(特殊)シール構造
コイル電圧(V)
DC24
スイッチング電流(A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40802214
G6A-234P DC24V
DC24
2c
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください