曜日別特売

Omron マイクロスイッチ ローラレバー SPDT

Omron マイクロスイッチ ローラレバー SPDT - omron(オムロン)
仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(16 A). 16 Aコンタクト定格保護構造IP40アクチュエータの種類ローラレバー材質(ケース)熱可塑性物操作力(N)1.23材質(コンタクト)銀合金機械的寿命5000万回OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~80コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)16(AC250V)リリース力(N)0.14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41100073V-166-1A5(R)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする