omron(オムロン)
Omron パワーリレー (キュービックタイプ), 1c接点, 9V dc, 200 Ω
仕様
UL、CSA、VDE. G5LEシリーズ. 高スイッチング電流
長さ(mm)
22.5
高さ(mm)
19
奥行(mm)
16.5
接点
SPDT
取付け方法
基板実装
耐衝撃性
最大4500V
コイル抵抗(Ω)
200
コイル電圧(V)
DC9
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電源(AC kVA)
1.2
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100186
G5LE149DC
DC9
1c
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください