omron(オムロン)
Omron 信号用リレー, 2c接点, 9V dc
仕様
EN60950、EN41003. ミニチュアリレー - G6S-2Yシリーズ. 低電力消費ミニチュアリレー。 高いコイル-コンタクト強度。 赤外線はんだ処理に対応。
長さ(mm)
14.8
高さ(mm)
9.2
奥行(mm)
7.3
接点
DPDT
コイル電圧(V)
DC9
動作温度(℃)
Min-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
シグナル
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41202544
G6S-2-Y 9DC
DC9
2c
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください