曜日別特売

Omron, ケーブルスイッチ, ER6022-021MEL

Omron, ケーブルスイッチ, ER6022-021MEL - omron(オムロン)
仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能幅(mm)96シリーズER最大電流(A)3リセット方式(ボタン)あり材質(ハウジング)アルミダイキャスト取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コンジット口サイズM20×3最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)24ケーブルのエントリ数3最大ロープスパン(m)80通常時の構成NO/2NC極の設定3P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41100825ER6022-021MEL
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする